Løse glideblokke

Art.-nr.: 71878
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Præcisionsnotsten ja
Maskinens nominelle notstørrelse b1 20 mm
Enhedens nominelle notstørrelse b2 20 mm
Notens nominelle mål B 20 mm
Længde i alt L2 32 mm
Højde i alt H 45,5 mm
Monteringstype uden huller eller gevind
Overflade hærdet; slebet
Produkttype t-notsten
Materiale stål
Vægt 200 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71878
EAN/GTIN 4020772071875
Producentnummer 71878
L-nummer L30130 547
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Løse glideblokke
C15 indsatshærdet og slebet.

Egenskab:

  • Nom. mål
    Rillen ved
    Enhed B1: 20
  • Nom. mål
    Rillen ved
    Maskine B2: 20
  • Form: B
  • H1: 45,5
  • H3: 7
  • H4: 16
  • L: 32
  • Vægt: 200 g