Tasselli scorrevoli mobili

Codice art.: 71878
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tassello di precisione
Dimensione nominale cave della macchina b1 20 mm
Dimensione nominale cave del dispositivo b2 20 mm
Dimensione nominale cave B 20 mm
Lunghezza complessiva L2 32 mm
Altezza complessiva H 45,5 mm
Tipo di fissaggio Senza foro o filetto
Superficie hardened; ground
Tipo di prodotto Tassello
Materiale acciaio
Peso 200 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71878
EAN / GTIN 4020772071875
Codice del produttore 71878
Numero-L L30130 547
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tasselli scorrevoli mobili
C15 cementato e rettificato.

Proprietà:

  • Dimensione nominale
    La scanalatura nel punto
    Dispositivo B1: 20
  • Dimensione nominale
    La scanalatura nel punto
    Macchina B2: 20
  • Forma: B
  • H1: 45,5
  • H3: 7
  • H4: 16
  • L: 32
  • peso: 200 g