Koło skrętne z blokadą

Nr art.: 71114
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Sposób mocowania przykręcane
Szerokość płyty do przykręcania 135 mm
Głębokość płyty do przykręcania 110 mm
Średnica otworu na śrubę 11 mm
Wysokość 237 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki Ogumienie pełne
Kolor ogumienia Szaro-niebieski
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 205 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71114
EAN / GTIN 4017976711140
Numer producenta 71114
Numer L L90080 898
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Koła skrętne z blokadą „podwójną”, obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła, takie jak koła skrętne.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 205
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 50
  • Opony: Guma pełna, niebiesko-szara
  • Wysokość zabudowy (mm): 237
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 135 × 110
  • Odległości między otworami (mm): 105 x 75/80
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 11