Roată pivotantă cu frână

Cod articol.: 71114
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână da
Tip de fixare înşurubat
Lățime placă înșurubată 135 mm
Adâncime placă înșurubată 110 mm
Diametru orificiu șurub 11 mm
Înălţimea constructivă 237 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Culoare anvelopă Gri-albastru
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport
Capacitate portantă setată 205 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71114
EAN / GTIN 4017976711140
Număr producător 71114
L-Număr L90080 898
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Roți pivotante cu frâne cu ″dublă oprire″ Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți precum roțile pivotante.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 205
  • Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
  • Anvelope: cauciuc masiv albastru-gri
  • Înălțime totală (mm): 237
  • Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
  • Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
  • Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11