Otočné kolečko s brzdou

Artiklové číslo: 71114
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda ano
Způsob upevnění šroubované
Šířka desky k přišroubování 135 mm
Hloubka desky k přišroubování 110 mm
Průměr děr na šrouby 11 mm
Konstrukční výška 237 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 50 mm
Materiál kola/válečku Celogumové
Barva pneumatik Modrošedá
Rozsah použití přepravní vozík
Nosnost v sadě 205 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71114
EAN / GTIN 4017976711140
Číslo výrobce 71114
L-číslo L90080 898
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Otočná kolečka s brzdami ″double stop″ Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Kolečka jako otočná kolečka.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 205
  • Velikost kola (mm): 200 x 50
  • Pneumatiky: Plná pryž modrošedé barvy
  • Celková výška (mm): 237
  • Šroubová deska (mm): 135 x 110
  • Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 105 x 75/80
  • Ø otvoru pro šroub (mm): 11