Drejelige hjul med lås

Art.-nr.: 71114
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Rulletype styrehjul
Bremse, der kan låses. ja
Monteringstype skruet sammen
Skrueplade-bredde 135 mm
Skrueplade-dybde 110 mm
Skruehul-diameter 11 mm
Konstruktionshøjde 237 mm
Produkttype rulle
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 50 mm
Materiale, hjul/rulle massivt gummi
Farve, dæk blågrå
Brugsområde transportvogn
Bæreevne i sæt 205 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71114
EAN/GTIN 4017976711140
Producentnummer 71114
L-nummer L90080 898
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Drejelige hjul med ″dobbelt stop″-bremser, galvaniseret stålpladehus. Hjul som drejelige hjul.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 205
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
  • Dæk: Massivt gummi blågrå
  • Samlet højde (mm): 237
  • Plade til fastboltning (mm): 135 x 110
  • Afstand mellem skruehullerne (mm): 105 x 75/80
  • Skruehul Ø (mm): 11