Rodillo guía con frenos

Número de artículo: 71114
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de rueda Rueda orientable
Freno de estacionamiento sí
Tipo de fijación con atornillado
Anchura de la placa atornillada 135 mm
Profundidad de la placa atornillada 110 mm
Diámetro del orificio de atornillado 11 mm
Altura de construcción 237 mm
Tipo de producto Rol
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 50 mm
Material rueda Caucho macizo
Color neumáticos Color gris azulado
Intervalo de empleo carro transportador
Capacidad de carga en juego 205 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 71114
EAN / GTIN 4017976711140
Número del fabricante 71114
Número L L90080 898
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Ruedas giratorias con frenos de ″doble parada″ carcasa de chapa de acero galvanizado. Las ruedas son como las ruedas giratorias.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 205
  • Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
  • Neumáticos: Goma sólida gris azulado
  • Altura de estructura (mm): 237
  • Placa atornillable (mm): 135 x 110
  • Distancia entre el orificio roscado (mm): 105 x 75/80
  • Ø del orificio roscado (mm): 11