Ruota girevole con freno

Codice art.: 71114
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento si
Tipo di fissaggio es. avvitata
Larghezza piastra di fissaggio 135 mm
Profondità piastra di fissaggio 110 mm
Diametro del foro della vite 11 mm
Altezza di ingombro 237 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 50 mm
Materiale ruota/rullo Gomma piena
Colore pneumatico grigio bluastro
Campo di impiego carrelli
Portata in set 205 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71114
EAN / GTIN 4017976711140
Codice del produttore 71114
Numero-L L90080 898
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Ruote girevoli con freno a ″doppio arresto″. Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote come ruote girevoli.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 205
  • Dimensione ruota (mm): 200 x 50
  • Gomme: Gomma piena grigio-blu
  • Altezza struttura (mm): 237
  • Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
  • Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
  • Ø dei fori della vite (mm): 11