{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta kolesa | kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora | Da | |
| Vrsta pritrditve | vijačeno | |
| Širina vijačne plošče | 135 mm | |
| Globina vijačne plošče | 110 mm | |
| Premer luknje za vijake | 11 mm | |
| Višina izvedbe | 237 mm | |
| Vrsta izdelka | rola | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 200 mm | |
| Širina kolesa/valja | 50 mm | |
| Material, kolesce/valj | polna guma | |
| Barva pnevmatik | modro-siva | |
| Področje uporabe | transportni voziček | |
| Nosilnost v kompletu | 205 kg |
| Številka izdelka | 71114 | |
| EAN/GTIN | 4017976711140 | |
| Številka proizvajalca | 71114 | |
| L-število | L90080 898 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |