Roue pivotante avec frein caoutchouc

Réf.: 71114
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de roulette roulettes directrices
Frein d’arrêt oui
Type de fixation vissage
Largeur plaque de fixation 135 mm
Profondeur plaque de fixation 110 mm
Diamètre de trou de vissage 11 mm
Hauteur 237 mm
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 50 mm
Matériau roue/roulette caoutchouc plein
Couleur bandage bleu gris
Domaine d’utilisation chariots de transport
Charge admissible dans le jeu 205 kg

Identification et classification

Référence article 71114
EAN / GTIN 4017976711140
Réf. fabricant 71114
Article hors catalogue L90080 898
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

200 x 50 mm. Roue à bandage caoutchouc bleu-gris non traçant montée sur jante en plastique, avec frein ″double stop″, moyeu à roulement à rouleaux. Armature en tôle d'acier galvanisée.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 205
  • Roues (mm): 200 x 50
  • Type de pneu: Caoutchouc bleu gris
  • Hauteur (mm): 237
  • Platine (mm): 135 x 110
  • Dis. Entre perforations (mm): 105 x 75/80
  • Perforations (mm): 11