{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch® Profi Tape | |
| Oznaczenie producenta | 06754; 3430 | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Taśma krepowa | |
| Typowe zastosowanie | pomieszczenia | |
| Długość | 50 m | |
| Szerokość | 0,048 m | |
| Materiał folii | Papier | |
| Właściwości folii osłonowej | Wodoodporność | |
| Odporność na temperaturę do | 100 °C | |
| Kolor | Brązowy | |
| Rodzaj produktu | Folie osłonowe |
| Numer artykułu | 7100044280 | |
| EAN / GTIN | 04046719917723 | |
| Numer producenta | 7100044280 | |
| Numer L | L01130 103748 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |