Scotch® Profi Tape 3430, maro, 50 m x 48 mm, 06754

Cod articol.: 7100044280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Scotch® Profi Tape
Denumirea producătorului 06754; 3430
Culoarea maro
Cu bandă edezivă / de prindere da
Tip de bandă adezivă Bandă de hârtie
Utilizare tipică interior
Lungime 50 m
Lăţime 0,048 m
Materialul foliei Hârtie
Proprietăți film de acoperire Rezistenţă la apă
Rezistență la temperaturi de până la 100 °C
Tip produs Folie de acoperire

Identificare și clasificare

Cod articol 7100044280
EAN / GTIN 04046719917723
Număr producător 7100044280
L-Număr L01130 103748
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda Scotch® Profi 3430 este ușor de aplicat și poate fi îndepărtată fără a fi nevoie de transfer adeziv. Nu se rupe și se adaptează bine la colțuri. Este rezistent la temperaturi de până la 100 °C timp de o oră. Datorită proprietăților sale adezive bine echilibrate, banda de mascare poate fi îndepărtată cu ușurință și fără reziduuri. Banda Scotch® Profi 3430 este recomandată pentru lucrul cu vopsele pe bază de apă. Datorită rezistenței sale la apă, este, de asemenea, potrivit pentru măcinarea umedă.

Avantaj:

  • Rezistență la temperaturi ridicate: O oră la până la 100°C.
  • Rezistent la apă și solvenți
  • Adaptabil - ideal pentru acoperirea colțurilor
  • Permite margini de vopsea de înaltă precizie
  • Fără transfer de adeziv