Cinta Scotch® Profi 3430

Número de artículo: 7100044280
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Scotch® Profi Tape
Denominación del fabricante 06754; 3430
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Tipo de cinta adhesiva Cinta cresponada
Empleo típico interior
Longitud 50 m
Anchura 0,048 m
Material lámina Papel
Características lámina de recubrimiento Resistente al agua
Resistencia a la temperatura hasta 100 °C
Color marrón
Tipo de producto Lámina de cubierta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100044280
EAN / GTIN 04046719917723
Número del fabricante 7100044280
Número L L01130 103748
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta Scotch® Profi 3430 se aplica y retira fácilmente sin transferir adhesivo, no se astilla y se adapta bien a las esquinas. Resiste temperaturas de hasta 100 °C durante un máximo de 1 hora. Gracias a una adhesión muy equilibrada, puede retirarse de forma fácil y limpia. Se recomienda usar la cinta Scotch® Profi 3430 con pinturas basadas en agua; además, debido a su resistencia al agua, también es apta para el lijado en mojado.

Ventaja:

  • Resistente a altas temperaturas (hasta 100 °C durante un máximo de 1 hora).
  • Resistente al agua y a los disolventes.
  • Adaptable: ideal para enmascarar esquinas.
  • Permite obtener unos bordes de pintura limpios y excelentes.
  • No transfiere adhesivo.