{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotch® Profi Tape | |
| Herstellerbezeichnung | 06754; 3430 | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja | |
| Klebebandart | Kreppband | |
| typische Verwendung | Innenbereich | |
| Länge | 50 m | |
| Breite | 0,048 m | |
| Material Folie | Papier | |
| Eigenschaften Abdeckfolie | wasserbeständig | |
| Temperaturbeständig bis | 100 °C | |
| Farbe | braun | |
| Produktart | Abdeckfolie |
| Artikelnummer | 7100044280 | |
| EAN / GTIN | 04046719917723 | |
| Herstellernummer | 7100044280 | |
| L-Nummer | L01130 103748 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |