Scotch® Nastro professionale 3430, marrone, 50 m x 48 mm, 06754

Codice art.: 7100044280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Scotch® Profi Tape
Denominazione originale prodotto 06754; 3430
Colore marrone
Con strisce adesive
Tipo di nastro adesivo Nastro crespato
Utilizzo tipico campo interno
Lunghezza 50 m
Larghezza 0,048 m
Materiale pellicola Carta
Caratteristiche pellicola di copertura Es. resistente all’acqua
Resistente a temperature fino a 100 °C
Tipo di prodotto Pellicola di copertura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100044280
EAN / GTIN 04046719917723
Codice del produttore 7100044280
Numero-L L01130 103748
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro Scotch® Profi Tape 3430 è facile da applicare e può essere rimosso senza la necessità di trasferire l'adesivo. Non si strappa e si adatta bene agli angoli. È resistente a temperature fino a 100 °C per un'ora. Grazie alle sue proprietà adesive ben bilanciate, il nastro di mascheratura può essere rimosso facilmente e senza residui. Il nastro Scotch® Profi Tape 3430 è consigliato per lavorare con vernici a base d'acqua. Grazie alla sua resistenza all'acqua, è adatto anche per la macinazione a umido.

Vantaggi:

  • Resistenza alle alte temperature: Un'ora fino a 100 °C.
  • Resistente all'acqua e ai solventi
  • Adattabile - ideale per coprire gli angoli
  • Consente bordi di vernice ad alta precisione
  • Nessun trasferimento di adesivo