{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Scotch® Profi Tape | |
| Producentbetegnelse | 06754; 3430 | |
| Farve | brun | |
| Med lim-/hæftestrimler | ja | |
| Klæbebåndstype | crepetape | |
| Typisk anvendelse | indendørs | |
| Længde | 50 m | |
| Bredde | 0,048 m | |
| Materiale, folie | papir | |
| Egenskaber, afdækningsfolie | vandbestandig | |
| Temperaturbestandig op til | 100 °C | |
| Produkttype | afdækningsfolie |
| Artikelnummer | 7100044280 | |
| EAN/GTIN | 04046719917723 | |
| Producentnummer | 7100044280 | |
| L-nummer | L01130 103748 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |