Páska Scotch® Profi 3430, hnědá, 50 m x 48 mm, 06754

Artiklové číslo: 7100044280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotch® Profi Tape
Označení výrobce 06754; 3430
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Druh lepicí pásky Krepová páska
Typické použití vnitřní oblast
Délka 50 m
Šířka 0,048 m
Materiál fólie Papír
Vlastnosti krycí fólie Voděodolné
Teplotní odolnost do 100 °C
Barva Hnědá
Druh produktu Zakrývací fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100044280
EAN / GTIN 04046719917723
Číslo výrobce 7100044280
L-číslo L01130 103748
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska Scotch® Profi 3430 se snadno nanáší a lze ji odstranit bez nutnosti přenosu lepidla. Netrhá se a dobře se přizpůsobuje rohům. Je odolný vůči teplotám až 100 °C po dobu jedné hodiny, díky vyváženým lepicím vlastnostem lze maskovací pásku snadno a bez zbytků odstranit. Páska Scotch® Profi 3430 se doporučuje pro práci s barvami na vodní bázi. Díky své odolnosti proti vodě je vhodný i pro mokré broušení.

Výhoda:

  • Vysoká teplotní odolnost: Jedna hodina při až 100°C.
  • Odolné proti vodě a rozpouštědlům
  • Adaptabilní - ideální pro pokrytí rohů
  • Umožňuje vysoce přesné hrany nátěrů
  • Bez přenosu lepidla