Ruban professionnel Scotch® 3430, Brun, 48 mm x 50 m, 06754

Réf.: 7100044280
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch® Profi Tape
Référence fabricant 06754; 3430
Couleur marron
Avec bandes collantes/adhésives oui
Type de ruban adhésif rubans crêpés
Utilisation type intérieur
Longueur 50 m
Largeur 0,048 m
Matériau film papier
Caractéristiques film de recouvrement résistance à l’eau
Résistance aux températures jusqu’à 100 °C
Type de produit films de recouvrement

Identification et classification

Référence article 7100044280
EAN / GTIN 04046719917723
Réf. fabricant 7100044280
Article hors catalogue L01130 103748
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban professionnel 3430 Scotch® s’applique et se retire facilement sans transfert de l’adhésif. Il ne produit pas d’éclats et épouse bien les angles. Il résiste aux températures jusqu’à 100 °C pendant 1 heure max., et son adhérence très équilibrée permet un retrait propre et net. Le ruban professionnel 3430 Scotch® est recommandé pour une utilisation avec les peintures à base d’eau, et convient au ponçage humide en raison de sa résistance à l’eau.

Avantage(s):

  • Résiste aux températures élevées (100 °C pendant 1 heure max.)
  • Résistant à l’eau et aux solvants
  • Épouse les formes, idéal pour le masquage des angles
  • Pour des bords peints impeccables
  • Aucun transfert d’adhésif