{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | VHB™ | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9473PC; F9473PC | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Bez nośnika | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Siła klejenia na stali | 14,2 N/mm | |
| Min. odporność na temperaturę | -40 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 150 stopni | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Montaż | |
| Właściwości | Odbija ciepło; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 55 m | |
| Szerokość B | 19 mm | |
| Grubość S | 0,269 mm |
| Numer artykułu | 7100031064 | |
| EAN / GTIN | 05900422039280 | |
| Numer producenta | 7100031064 | |
| Numer L | L01310 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |