Taśma klejąca 3M™ VHB™ 4959F, biała, 295 mm x 16,5 m, 3,0 mm

Nr art.: 7000033140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria VHB™
Oznaczenie producenta VHB™ Klebeband 4959F
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Montaż
Właściwości Dobre przyleganie; Z amortyzacją drgań; elastyczne; wodoodporny
Długość L 16,5 m
Szerokość B 295 mm
Grubość S 3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000033140
EAN / GTIN 04001895520587
Numer producenta 7000033140
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmy dwustronne 3M VHB o wysokiej wydajności to taśmy dwustronne wykonane z kleju akrylowego o strukturze komórkowej. Charakteryzują się dobrą przyczepnością do klejonych powierzchni. Gładkie lub teksturowane powierzchnie można łączyć na całej powierzchni bez naprężeń. Idealnie nadaje się do wielu materiałów o wysokiej energii powierzchniowej, takich jak metale (stal, aluminium itp.).

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Natychmiastowa gotowość do użytkowania dzięki samoprzylepnemu klejowi wrażliwemu na nacisk
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowaną konstrukcję
  • Solidna, dwustronna taśma klejąca o grubości 3 mm w kolorze białym, z uniwersalnym klejem po obu stronach, przylega do wielu materiałów o wysokiej energii powierzchniowej
  • Może zastąpić mechaniczne elementy łączące (nity, spoiny, śruby) lub kleje płynne, co pozwala uniknąć wiercenia, szlifowania, obróbki wykańczającej, wkręcania, spawania i czyszczenia
  • Wysoka zdolność pochłaniania obciążeń dynamicznych ogranicza wibracje i wstrząsy
  • Zapewnia trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią itp.
  • Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i o różnej strukturze materiałów

Zalecenie:

  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • Do łączenia metali, takich jak np.
  • np.
  • Stal, stal nierdzewna, aluminium i inne materiały o wysokiej wytrzymałości