{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | VHB™ | |
| Oznaczenie producenta | 4910F; 4910P; VHB™ Hochleistungs-Klebeband | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedyncza część | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Bez nośnika | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Siła klejenia na stali | 26 N/mm | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 690 N/mm | |
| Odporność na temperaturę od | 90 stopni | |
| Odporność na temperaturę do | 150 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Z amortyzacją drgań; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 15 mm | |
| Grubość S | 1 mm |
| Numer artykułu | 7000072290 | |
| EAN / GTIN | 04001895594106 | |
| Numer producenta | 7000072290 | |
| Numer L | L01310 747 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |