Taśma klejąca 3M™ VHB™ 4910F, przezroczysta, 300 mm x 33 m, 1,0 mm

Nr art.: 7000072276
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria VHB™
Oznaczenie producenta 4910F; 4910P; VHB™ Hochleistungs-Klebeband
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 26 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie 690 N/mm
Min. odporność na temperaturę 90 stopni
Maks. odporność na temperaturę 150 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Z amortyzacją drgań; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość L 33 m
Szerokość B 300 mm
Grubość S 1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000072276
EAN / GTIN 04001895121630
Numer producenta 7000072276
Numer L L01310 1967
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmy klejące 3M™ VHB™ o wysokiej wydajności to taśmy dwustronne wykonane z kleju akrylowego o strukturze komórkowej. Charakteryzują się dobrą przyczepnością do klejonych powierzchni. Gładkie lub teksturowane powierzchnie można łączyć na całej powierzchni bez naprężeń. Idealnie nadaje się do wielu materiałów o wysokiej energii powierzchniowej, takich jak metale, tworzywa sztuczne czy szkło. Produkty te wyróżniają się wysoką przejrzystością.

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Natychmiastowa gotowość do użytkowania dzięki samoprzylepnemu klejowi wrażliwemu na nacisk
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowany wygląd; dzięki wysokiej przezroczystości nawet krawędzie pozostają niezauważalne
  • Solidna, dwustronna taśma klejąca o grubości 1 mm, przeznaczona do intensywnego użytkowania, przezroczysta, z klejem akrylowym, do różnorodnych zastosowań, zwłaszcza na materiałach o wysokiej energii powierzchniowej
  • Może zastąpić mechaniczne elementy łączące (nity, spoiny, śruby) lub kleje płynne, co pozwala uniknąć wiercenia, szlifowania, obróbki wykańczającej, wkręcania, spawania i czyszczenia
  • Wysoka zdolność pochłaniania obciążeń dynamicznych ogranicza wibracje i wstrząsy
  • Zapewnia trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią itp.
  • Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i o różnej strukturze materiałów
  • Przezroczysty materiał idealnie nadaje się do łączenia przezroczystych materiałów

Zalecenie:

  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • Łączenie materiałów o wysokiej energii, takich jak np.
  • np.
  • metale, powierzchnie lakierowane, lakierowane drewno, ceramikę i wiele tworzyw sztucznych
  • Łączenie przezroczystych materiałów, takich jak np.
  • np.
  • Szkło, poliwęglan, szkło akrylowe (PMMA)
  • Do klejenia materiałów dekoracyjnych, listew ozdobnych lub elementów montażowych
  • Do przyklejania plakietek z imieniem, logo i tabliczek