Taśma klejąca 3M™ VHB™ do metalowych elementów elewacyjnych W20F, biała, 20 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Nr art.: 7000070387
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria VHB™
Oznaczenie producenta 3M™ VHB™ Klebeband für Metall-Fassadenelemente W20F; 3M™ VHB™ Metall-Fassaden-Klebeband W20F
Opakowanie luzem
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 90 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Montaż
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość L 16,5 m
Szerokość B 20 mm
Grubość S 2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000070387
EAN / GTIN 04046719068012
Numer producenta 7000070387
Numer L L01310 468
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nasza wysokowydajna taśma dwustronna 3M™ VHB™ do fasad metalowych W20F to taśma dwustronna o wysokiej wydajności na bazie akrylu. Do obszarów zastosowań należy montaż blach na metalowych ramach w systemach ściennych. Dzięki temu można zastąpić często stosowane elementy złączne, uszczelki lub strukturalne uszczelniacze silikonowe. Wyniki testów i praktyczne zastosowania potwierdzają doskonałą trwałość oraz odporność na temperaturę chemicznej kompozycji taśm klejących 3M™ VHB™. Każde zastosowanie taśmy klejącej 3M VHB do fasad metalowych jest weryfikowane indywidualnie dla danego projektu. Wytyczne dotyczące stosowania opierają się na wynikach testów przeprowadzonych przez dział obsługi technicznej firmy 3M. Niniejsze wytyczne dotyczące stosowania, opracowane specjalnie dla tego projektu, zostaną przekazane klientowi i należy ich przestrzegać podczas klejenia. Niekonwencjonalna, dwustronna taśma klejąca o wysokiej wydajności. W 1980 roku firma 3M wynalazła rewolucyjne taśmy klejące VHB. Te wyjątkowe taśmy klejące łączą w sobie elastyczność z wysoką siłą przyczepności. Rodzina produktów VHB obejmuje taśmy klejące o wyjątkowo wysokiej przyczepności do najróżniejszych materiałów. Taśma klejąca 3M VHB stanowi sprawdzoną alternatywę dla śrub, nitów i spoin spawalniczych, a także innych rodzajów elementów łączących. Zakres zastosowań obejmuje telefony komórkowe i elektroniczne znaki drogowe, lodówki i okna architektoniczne, a także wieżowce – od jednego do kilku etapów procesu montażu, mocowania i uszczelniania. Ta renomowana i niezawodna taśma klejąca zapewnia stałą siłę przyczepności, doskonałą trwałość oraz znakomitą odporność na działanie rozpuszczalników i wilgoci. Firma 3M gwarantuje jakość wszystkich swoich produktów i zawsze służy Państwu pomocą w zakresie ich stosowania oraz wsparcia technicznego. Sprawdzona niezawodność taśm klejących 3M VHB Taśma klejąca 3M VHB zapewnia większą siłę przyczepności w sposób, którego nie są w stanie osiągnąć mechaniczne elementy łączące. Ta taśma poprawia wygląd gotowych produktów, pozwalając zrezygnować z nitów i śrub, a jednocześnie zapewniając natychmiastową wytrzymałość użytkową. W większości przypadków mocowanie za pomocą taśmy klejącej 3M VHB jest szybsze niż wiercenie lub mocowanie za pomocą kleju w płynie. Te wszechstronne taśmy klejące nadają się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, m.in. do montażu okien, drzwi i tabliczek, w elektronice, budownictwie oraz w wielu innych zastosowaniach przemysłowych. Taśma 3M VHB jest odporna na działanie substancji chemicznych, promieniowanie UV oraz skrajnie wysokie i niskie temperatury. Unikalny skład chemiczny akrylu zapewnia lepszą przyczepność i odporność na zmiany zachodzące w miarę upływu czasu. Dzięki temu zyskują Państwo taśmę klejącą o długiej trwałości, wysokiej skuteczności i niezawodności. Tworzenie lepszych rozwiązań dzięki nauce i innowacjom Dział klejów i taśm przemysłowych firmy 3M zajmuje się badaniem właściwości adhezyjnych w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy projektowania i produkcji w przedsiębiorstwach na całym świecie. Technologie firmy 3M mają pomagać klientom w szybszym i bardziej efektywnym wprowadzaniu na rynek konkurencyjnych produktów.

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Natychmiastowa gotowość do użytkowania dzięki samoprzylepnemu klejowi wrażliwemu na nacisk
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowaną konstrukcję
  • Dwustronna taśma klejąca o grubości 2 mm na bazie akrylu, w kolorze białym, o dużej sile przyczepności
  • Może zastąpić mechaniczne elementy łączące (nity, spoiny, śruby) lub kleje płynne, co pozwala uniknąć wiercenia, szlifowania, obróbki wykańczającej, wkręcania, spawania i czyszczenia
  • Wysoka zdolność pochłaniania obciążeń dynamicznych ogranicza wibracje i wstrząsy
  • Zapewnia trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią itp.
  • Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i o różnej strukturze materiałów
  • Idealny do metalowych elementów elewacyjnych

Zalecenie:

  • Możliwość zastosowania jest sprawdzana i zatwierdzana indywidualnie dla każdego projektu wyłącznie przez inżynierów ds. zastosowań firmy 3M
  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • Do mocowania szklanych elementów elewacyjnych