3M™ oboustranná vysoce účinná lepicílepicí Lepící přenosová F9473PC, průhledná, 19 mm x 55 m, 0,26 mm

Artiklové číslo: 7100031064
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 Pieces
  • K objednání po násobcích: 12 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada VHB™
Označení výrobce 3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9473PC; F9473PC
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 14,2 N/mm
Teplotní odolnost min. -40 stupeň
Teplotní odolnost max. 150 stupeň
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Trvalé zalepení
Vlastnosti Odráží vysokou teplotu; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Délka L 55 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,269 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100031064
EAN / GTIN 05900422039280
Číslo výrobce 7100031064
L-číslo L01310 4
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Přenosový lepicí páska F9473 PC řady 3M™ Lepicí 100MP je vysoce výkonný připojovací systém řady VHB™. Jedná se o film vyrobený z čistého akrylátového lepidla, který má vynikající adhezivní sílu i na velmi hrubých a strukturovaných površích. Je vhodný zejména pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu. Vyznačuje se vynikající odolností vůči fyzikálním, chemickým a mechanickým vlivům. Díky vysoké smykové pevnosti a vynikající odolnosti proti stárnutí je lepicí páska ideálním řešením pro dlouhodobé aplikace. Po krátkou dobu dokáže odolávat teplotám až do +260 °C a dokonce i po vystavení chemikáliím nebo rozpouštědlům vykazuje ve své funkčnosti téměř žádné poškození. Lepicí fólie tak zajišťuje vysokou procesní spolehlivost i při extrémním namáhání.

Charakteristika:

  • Barva: Transparentní
  • Celková tloušťka [mm]: 0,269
  • Nosný materiál: Přenosová lepicí páska
  • lepidlo: akrylát
  • Pevnost v odlupování [Newton/cm]: 14,2
  • Odolnost vůči teplotám: 150 °C (dny, týdny) až 260 °C (minuty, hodiny)

Výhoda:

  • Průhledný 269 µm tloušťka VHB™ Transfer lepicí páska umožňuje tenké celkové struktury a zajišťuje trvalé spojení díky vysoce výkonnému akrylátovým lepidlem.
  • Lepicí fólie bez nosiče
  • Krátkodobá teplotní odolnost do 260 °C, dlouhodobá teplotní odolnost do 150 °C.
  • Transparentní a ideální pro průmyslové vnitřní i venkovní aplikace, kde je třeba vyměnit nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další trvalé spojovací procesy.
  • Nejvýkonnější řada lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti
  • K dispozici jako 9460PC, 9469PC a 9473PC také s nepotištěným ochranným papírem
  • Silnější verze F9469PC
  • Velmi vysoká smyková pevnost

Doporučení:

  • Pro průmyslové aplikace a zpracování kovů
  • Pro montáž ozdobných lišt kov
  • Pro lepení flexibilních desek plošných spojů na výztuhy hliník nebo chladiče
  • Alternativa k nýtům, bodovým svarům, tekutým lepidlům a dalším odolným upevňovacím řešením

Ze stejné série "VHB™" Zobrazit všechny