{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | VHB™ | |
| Denumirea producătorului | 3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9473PC; F9473PC | |
| Culoarea | Transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Material capac sistem separator | Hârtie adezivă siliconizată | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Fără suport | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Forța adezivă pe oțel | 14,2 N/mm | |
| Rezistență la temperatură min. | -40 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 150 grad | |
| Cu căptuşeală | da | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Lipire permanentă | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; odporny na rozerwanie; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime L | 55 m | |
| Lăţime B | 19 mm | |
| Concentrație S | 0,269 mm |
| Cod articol | 7100031064 | |
| EAN / GTIN | 05900422039280 | |
| Număr producător | 7100031064 | |
| L-Număr | L01310 4 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |