Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ VHB™ F9473PC, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.26 mm

Réf.: 7100031064
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série VHB™
Référence fabricant 3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9473PC; F9473PC
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat sans support
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l’acier 14,2 N/mm
Résistance aux températures min. -40 degré
Résistance aux températures max. 150 degré
Support présent oui
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Montage; collage permanent
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; réfléchissement de la chaleur; résistant au déchirement; résistant aux intempéries
Longueur 55 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 0,269 mm

Identification et classification

Référence article 7100031064
EAN / GTIN 05900422039280
Réf. fabricant 7100031064
Article hors catalogue L01310 4
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ VHB™ F9473PC est un ruban double face mince, capable de se conformer à une grande variété d'applications. Conçu avec un Adhésif acrylique haute performance 3M™ 100MP de 260 µm, notre Ruban de transfert d'adhésif VHB™ F9473PC établit une force de maintien exceptionnelle et une adhérence de longue durée pour des résultats rapides et solides. L'adhésif durable résiste aux produits chimiques, aux UV et aux solvants

Caractéristique(s):

  • Couleur: Transparent
  • Épaisseur totale [mm]: 0,25
  • Support: Ruban Transfert
  • Type d'adhésif: Acrylique
  • Résistance au pelage [Newton/cm]: 14,2
  • Résistance aux températures: 150 °C à 260 °C (min, h)

Avantage(s):

  • Le Ruban à transfert d'adhésif transparent VHB™ de 260 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique solide pour une fixation durable
  • Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques.
  • Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
  • Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C
  • Transparent et idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications intérieures et extérieures, pour remplacer les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes
  • Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.
  • Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport
  • Version épaisse du ruban F9469PC

Recommandation(s):

  • Utilisation pour l'assemblage industriel et la fabrication métallique
  • Collage d'éléments décoratifs métalliques
  • Collage de circuits imprimés flexibles (FPC) sur des raidisseurs en aluminium ou des dissipateurs thermiques ou de châleur
  • Remplace les rivets, les points de soudure, les colles liquides et autres fixations permanentes

Téléchargements et documents

De la même série "VHB™" Afficher tout