ogranicznik, stały

Nr art.: 70995
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Szerokość B 20 mm
Głębokość T 25 mm
Wersja wersja stała
Min. wysokość całkowita H 7,5 mm
Maks. wysokość całkowita H 7,5 mm
Materiał stal; Żeliwo
Ogranicznik dwustronny nie
Masa 0,023 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70995
EAN / GTIN 4020772070991
Numer producenta 70995
Numer L L30130 532
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ograniczniki, stałe – szlifowane, stałe ograniczniki mocuje się za pomocą specjalnych śrub, które zapewniają dużą precyzję montażu.
Rozmiar 1 – pojedynczy ogranicznik
Rozmiar 2 – podwójny ogranicznik

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 1
  • Wysokość mocowania A: 7,5 mm
  • B: 20
  • C: 2,5
  • D: 10,0
  • E: 15
  • F: 22
  • G: 18
  • H: 25
  • Masa: 23 g