Fermo, fisso

Codice art.: 70995
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Larghezza B 20 mm
Profondità T 25 mm
Esecuzione es. fissa
Altezza totale min. H 7,5 mm
Altezza totale max. H 7,5 mm
Materiale Ghisa; acciaio
Arresto su entrambi i lati no
Peso 0,023 kg
Tipo di prodotto Battuta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70995
EAN / GTIN 4020772070991
Codice del produttore 70995
Numero-L L30130 532
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Arresto, fisso, terra, fermi fissi sono fissati con viti speciali, che garantiscono un’elevata precisione durante l’installazione.
Misura 1 - arresto singolo
Misura 2 - doppia fermata

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • Altezza di serraggio A.: 7,5 mm
  • B: 20
  • C: 2,5
  • D: 10,0
  • E: 15
  • F: 22
  • G: 18
  • H: 25
  • peso: 23 g