Parar, arreglado

Número de artículo: 70995
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Anchura B 20 mm
Profundidad T 25 mm
Modelo fijo/a
Altura total mín. H 7,5 mm
Altura total máx. H 7,5 mm
Material Fundición; acero
Tope de doble cara no
Peso 0,023 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 70995
EAN / GTIN 4020772070991
Número del fabricante 70995
Número L L30130 532
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Parada, fija, la tierra, las paradas fijas se aseguran con tornillos especiales, que garantizan una alta precisión durante la instalación.
Tamaño 1 - parada única
Tamaño 2 - Doble parada

Característica:

  • Tamaño: 1
  • Altura de sujeción A.: 7,5 mm
  • An: 20
  • C: 2,5
  • D: 10,0
  • E: 15
  • F: 22
  • G: 18
  • H: 25
  • Peso: 23 g