Arrêt, fixe

Réf.: 70995
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur B 20 mm
Profondeur T 25 mm
Exécution mode fixe
Hauteur totale min. H 7,5 mm
Hauteur totale max. H 7,5 mm
Matériau acier; fonte
Butée double face non
Poids 0,023 kg
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 70995
EAN / GTIN 4020772070991
Réf. fabricant 70995
Article hors catalogue L30130 532
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Arrêt, fixe, le sol, les arrêts fixes sont fixés avec des vis spéciales, qui assurent une grande précision lors de l’installation.
Taille 1 - arrêt simple
Taille 2 - double butée

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1
  • Hauteur de serrage A.: 7,5 mm
  • B: 20
  • C: 2,5
  • D: 10,0
  • E: 15
  • F: 22
  • G: 18
  • H: 25
  • Poids: 23 g