• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlag, fest

Artikel-Nr.: 70995
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Breite B 20 mm
Tiefe T 25 mm
Ausführung fest
Höhe gesamt min. H 7,5 mm
Höhe gesamt max. H 7,5 mm
Material Guss; Stahl
Anschlag doppelseitig nein
Gewicht 0,023 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70995
EAN / GTIN 4020772070991
Herstellernummer 70995
L-Nummer L30130 532
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Anschlag, fest, die geschliffenen, festen Anschäge werden mit Spezialschrauben befestigt, die eine große Genauigkeit bei der Montage gewährleisten.
Größe 1 - Einfacher Anschlag
Größe 2 - Doppelter Anschlag

Merkmal:

  • Größe: 1
  • Spannhöhe A: 7,5 mm
  • B: 20
  • C: 2,5
  • D: 10,0
  • E: 15
  • F: 22
  • G: 18
  • H: 25
  • Gewicht: 23 g