Oprire, fixă

Cod articol.: 70995
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime B 20 mm
Adâncime T 25 mm
Execuție fix
Înălțime totală min. H 7,5 mm
Înălțime totală max. H 7,5 mm
Material Fontă; oțel
Opritor față-verso nu
Greutate 0,023 kg
Tip produs Opritor

Identificare și clasificare

Cod articol 70995
EAN / GTIN 4020772070991
Număr producător 70995
L-Număr L30130 532
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Opritorul, fix, solul, opritoarele fixe sunt fixate cu șuruburi speciale, care asigură o precizie ridicată în timpul instalării.
Dimensiunea 1 - o singură oprire
Dimensiunea 2 - Double Stop

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1
  • Înălțime de prindere A.: 7,5 mm
  • B: 20
  • C: 2,5
  • D: 10,0
  • E: 15
  • F: 22
  • G: 18
  • H: 25
  • greutate: 23 g