Doraz, fixní

Artiklové číslo: 70995
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka B 20 mm
Hloubka T 25 mm
Provedení pevný
Celková výška min. H 7,5 mm
Celková výška max. H 7,5 mm
Materiál Litina; ocel
Oboustranný doraz ne
Hmotnost 0,023 kg
Druh produktu Doraz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70995
EAN / GTIN 4020772070991
Číslo výrobce 70995
L-číslo L30130 532
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Zarážka, pevná, zem, pevné zarážky jsou zajištěny speciálními šrouby, které zajišťují vysokou přesnost při instalaci.
Velikost 1 - jeden doraz
Velikost 2 - Dvojité zastavení

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • Upínací výška A.: 7,5 mm
  • Š: 20
  • C: 2,5
  • D: 10,0
  • E: 15
  • F: 22
  • G: 18
  • H: 25
  • hmotnost: 23 g