Scaffolding strut telescopic 1.700–2.500 mm

Nr art.: 70524
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka Ocynkowane
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Materiał Aluminium
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Poprzeczka
Długość 1 700 mm
Szerokość 50 mm
Wysokość 60 mm
Zakres zastosowania Drabiny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70524
EAN / GTIN 4031405705241
Numer producenta 070524
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Uniwersalne zastosowanie z zaciskiem
  • 1700-2500 mm
  • Czas dostawy: 10 dni roboczych

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 50mm
  • Wysokość: 60 mm
  • Długość: 1700 mm
  • Materiał: aluminium, odlew aluminiowy
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi