Montant d'échafaudage télescopique 1700-2500 mm

Réf.: 70524
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Revêtement galvanisation
Teinte, argent Gris argenté
Matériau Aluminium
Couleur argent
Type de produit entretoise
Longueur 1 700 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 60 mm
Domaine d’utilisation echelles

Identification et classification

Référence article 70524
EAN / GTIN 4031405705241
Réf. fabricant 070524
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Utilisation universelle avec pince
  • 1700–2500 mm
  • Délai de livraison: 10 jours ouvrables

Caractéristique(s):

  • Largeur: 50 mm
  • Hauteur : 60 mm
  • Longueur : 1700 mm
  • Matériau : Aluminium, aluminium moulé sous pression
  • Installation requise : A monter sans outils