Teleskopické lešení 1700-2500 mm

Artiklové číslo: 70524
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak Pozinkováno
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Materiál Hliník
Barva Stříbrná
Druh produktu Vzpěra
Délka 1 700 mm
Šířka 50 mm
Výška 60 mm
Rozsah použití Žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70524
EAN / GTIN 4031405705241
Číslo výrobce 070524
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Univerzální použití s upínáním
  • 1700–2500 mm
  • Dodací lhůta: 10 pracovních dnů

Charakteristika:

  • Šířka: 50 mm
  • Výška: 60 mm
  • Délka: 1700 mm
  • Materiál: Hliník, litý hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí