Braccio da ponteggio telescopico 1700-2500 mm

Codice art.: 70524
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Rivestimento Es. zincata
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Materiale Alluminio
Colore argento
Tipo di prodotto Puntone
Lunghezza 1.700 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 60 mm
Campo di impiego Scale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70524
EAN / GTIN 4031405705241
Codice del produttore 070524
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Uso universale con morsetto
  • 1700–2500 mm
  • Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Proprietà:

  • Larghezza: 50 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 1700 mm
  • Materiale: Alluminio, alluminio pressofuso
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi