• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüststrebe teleskopierbar 1700–2500 mm

Artikel-Nr.: 70524
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung verzinkt
Farbton, silber Silbergrau
Material Aluminium
Farbe silber
Produktart Strebe
Länge 1 700 mm
Breite 50 mm
Höhe 60 mm
Einsatzbereich Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70524
EAN / GTIN 4031405705241
Herstellernummer 070524
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Klemmschelle universell einsetzbar
  • 1700–2500 mm
  • Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Merkmal:

  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Länge: 1700 mm
  • Material: Aluminium, Aluminium Druckguss
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb