Suport de schelă telescopic 1700-2500 mm

Cod articol.: 70524
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Strat de acoperire Galvanizat
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Material Aluminiu
Culoarea argintiu
Tip produs Armătură
Lungime 1.700 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 60 mm
Domeniu de utilizare Scări

Identificare și clasificare

Cod articol 70524
EAN / GTIN 4031405705241
Număr producător 070524
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Utilizare universală cu clemă
  • 1700-2500 mm
  • Termen de livrare: 10 zile lucrătoare

Caracteristică:

  • Lăţime: 50 mm
  • Înălţime: 60 mm
  • Lungime: 1700 mm
  • Material: Aluminiu, aluminiu turnat sub presiune
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte