Rótula telescópica para andamios 1700-2500 mm

Número de artículo: 70524
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Galvanizado/a
Color, plateado Gris plata
Material Aluminio
Color plateado
Tipo de producto Puntal
Longitud 1.700 mm
Anchura 50 mm
Altura 60 mm
Intervalo de empleo Escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 70524
EAN / GTIN 4031405705241
Número del fabricante 070524
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Uso universal con abrazadera
  • 1700–2500 mm
  • Plazo de entrega: 10 días laborables

Característica:

  • Anchura: 50 mm
  • Altura: 60 mm
  • Longitud: 1700 mm
  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas