Teleskopski nosilec za odrivanje odrov 1700-2500 mm

Št. art.: 70524
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka pocinkano
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Material Aluminij
Barva srebro
Vrsta izdelka prečka
Dolžina 1.700 mm
Širina 50 mm
Višina 60 mm
Področje uporabe lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70524
EAN/GTIN 4031405705241
Številka proizvajalca 070524
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba s sponko
  • 1700–2500 mm
  • Dobavni rok: 10 delovnih dni

Lastnosti:

  • Širina: 50 mm
  • Višina: 60 mm
  • Dolžina: 1700 mm
  • Material: Aluminij, lit aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico