3M™ VHB™ Tape 5952P, Black, 1220 mm x 33 m, 1.1 mm, Paper Liner

Nr art.: 7010012127
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria VHB
Oznaczenie producenta 5952P
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Z amortyzacją drgań; wodoodporny
Długość 33 m
Szerokość 1 220 mm
Grubość 1,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7010012127
EAN / GTIN 00051111923542
Numer producenta 7010012127
Numer L L01310 1626
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Designed for permanent bonding to powder coated and rigit irregular surfaces. Offers good adhesion to the widest variety of surfaces, including further high and medium surface energy plastics and paints, metals and glass.

Zaleta:

  • Black, 1.1 mm, modified acrylic adhesive and very conformable acrylic foam core
  • Excellent adhesion to the widest variety of surfaces, including most powder coated paints, metals, glass, sealed wood, acrylic, polycarbonate, ABS
  • Superior outdoor performance, UV and solvent resistance
  • High aging resistance
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials

Zalecenie:

  • Bond panel to frame
  • Bond stiffener to panel
  • Bond of decorative material, trim, attachments
  • Bond of nameplates, logos and signs
  • Bond electronic displays
  • Bond lens window to housing

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "VHB" Zobacz wszystkie