Ruban 3M™ VHB™ 5952P, Noir, 1220 mm x 33 m, 1.1 mm, Paper Liner

Réf.: 7010012127
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série VHB
Référence fabricant 5952P
Couleur noir
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive acrylate modifié
Support présent oui
Domaine d’application substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Montage; collage permanent; coller; montage
Caractéristiques amortissement des vibrations; souplesse; water-proof
Longueur 33 m
Largeur 1 220 mm
Epaisseur 1,1 mm

Identification et classification

Référence article 7010012127
EAN / GTIN 00051111923542
Réf. fabricant 7010012127
Article hors catalogue L01310 1626
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conçu pour un collage permanent sur des surfaces irrégulières rigides ou recouvertes d'un revêtement en poudre. Offre une bonne adhérence à la plus grande variété de surfaces, y compris les plastiques et les peintures à énergie de surface élevée et moyenne, les métaux et le verre.

Avantage(s):

  • Noir, 1,1 mm, adhésif acrylique modifié et noyau en mousse acrylique très conformable
  • Excellente adhérence à la plus grande variété de surfaces, y compris la plupart des peintures en poudre, les métaux, le verre, le bois scellé, l'acrylique, le polycarbonate et l'ABS.
  • Performance supérieure en extérieur, résistance aux UV et aux solvants
  • Haute résistance au vieillissement
  • Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et bien d'autres choses encore
  • L'absorption des contraintes dynamiques élevées réduit les vibrations et les contraintes d'impact
  • Élimine les opérations de perçage, de meulage, de finition, de vissage, de soudage et de nettoyage.
  • Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et différents.

Recommandation(s):

  • Pour coller des plaques sur des cadres
  • Pour coller des éléments de raidissement sur des plaques
  • Pour coller des matériaux décoratifs, des bandes décoratives ou des accessoires
  • Pour coller des plaques signalétiques, logos et enseignes
  • Pour le collage des affichages électroniques
  • Pour coller les fenêtres d'objectif sur les boîtiers de caméra

Téléchargements et documents

De la même série "VHB" Afficher tout