Kivitel:
Termék színe: Fekete
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 1219 mm
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
Leírás:
Megbízhatóság az egész vonalon: A 3M™ VHB™ ragasztószalag 5952, fekete, 1,1 mm vastag, rendkívül alkalmazkodó kétoldalas, nagy teljesítményű, módosított akrilát ragasztószalag. Gyorsan és egyszerűen ragasztható, és erőteljes és tartós tartósságot biztosít. A szegecsek, hegesztések és csavarok cserélhetők. Ezt a nagy teljesítményű, viszkoelasztikus VHB ragasztószalagot sokféle felületen, például porbevonatokon használja.
Jellemző:
Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Gyors és egyszerű ragasztás, nagy teljesítmény és tartós tartósság
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
A szinte láthatatlan rögzítés sima felületeket biztosít// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
a 1,1 mm vastag, nagy rugalmasságú, kétoldalas, nagy teljesítményű, módosított akrilát ragasztószalaggal ellátott ragasztószalag az anyagok széles skálájához tapad, beleértve a porbevonatokat és a durva vagy egyenetlen felületeket// 1,1 mm vastag, nagy alkalmazkodóképességű, nagy teljesítményű fekete kétoldalas ragasztószalag módosított akril ragasztóanyagból, sokféle anyaghoz tapad, beleértve a porbevonatokat és a durva vagy egyenetlen felületeket
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Figyelem:
Lemezek keretekhez való ragasztásához
A merevítő elemek lemezekhez való ragasztásához
Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához
Elektronikus kijelzők ragasztásához
Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához