• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy samoprzylepne VHB™, białe, szer.×dł. (mm×m): 12X33

Nr art.: 083781 12X33
Cena za 1 sztuka (PLN 9,13 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VHB™
Oznaczenie producenta LSE-110WF
Kolor Białe
Wilgotność powietrza w magazynie od 40 %
Wilgotność powietrza w magazynie do 65 %
Temperatura przechowywania od 16 °C
Temperatura przechowywania do 25 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Folia ochronna PE
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Acrylatschaum
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 4,4 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 150 stopni
Trwałość od daty produkcji 18 miesiące
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 12 mm
Grubość S 1,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083781 12X33
EAN / GTIN 4054596461680
Numer producenta 7100143324
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, mocna taśma klejąca z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.
Taśma 3M™ LSE-110WF nadaje się w szczególności do wymagającego klejenia tworzyw niskoenergetycznych i materiałów kompozytowych do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.
Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.