Taśma dwustronna 3M™ 9629PC, przezroczysta, 19 mm x 55 m, 0,1 mm

Nr art.: 7000115779
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 sztuki
  • Etapy zamówienia: 48 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ 9629PC
Oznaczenie producenta 3M™ 9629PC
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości; elastyczne
Długość L 55 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000115779
EAN / GTIN 50051111919946
Numer producenta 7000115779
Numer L L01310 1156
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Produkt 3M™ 9628 charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością natychmiastową na wielu powierzchniach o wysokiej i niskiej energii. Taśma charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na odrywanie już przy niewielkiej grubości. Charakteryzuje się ponadto niewielkim wydzielaniem zapachu, doskonałą łatwością obróbki oraz niewielkim wyciekiem kleju.

Zaleta:

  • Taśmy dwustronne z nośnikiem z poliestru
  • Cieńsze konstrukcje produktów otwierają nowe możliwości projektowe
  • Oszczędność czasu dzięki szybszemu osiągnięciu końcowej siły wiązania
  • Nie wydziela nieprzyjemnego zapachu, a poliestrowa podkładka ułatwia obsługę i obróbkę
  • Wysoka siła przyczepności nawet przy niewielkiej grubości kleju
  • Bardzo wysoka odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich

Zalecenie:

  • Montaż osłon ozdobnych i elementów dekoracyjnych
  • Możliwości zastosowania na podłożach lakierowanych farbą proszkową lub farbą UV
  • Klejenie tworzyw PE lub PPP
  • Montaż obudów z tworzywa sztucznego i elementów z tworzywa sztucznego