3M™ Bandă din poliester cu strat dublu de acoperire 9629PC, transparentă, 19 mm x 55 m, 0,1 mm

Cod articol.: 7000115779
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăți
  • Pași de comandă: 48 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ 9629PC
Denumirea producătorului 3M™ 9629PC
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Folie PET
Adeziv Acrilat modificat
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Lipire permanentă; Przyklejanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; elastic; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 55 m
Lăţime B 19 mm
Concentrație S 0,1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000115779
EAN / GTIN 50051111919946
Număr producător 7000115779
L-Număr L01310 1156
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ 9628 are o aderență instantanee foarte ridicată pe o varietate de suprafețe cu energie ridicată și scăzută. Banda adezivă are o rezistență foarte bună la coajă chiar și la o grosime redusă. De asemenea, se caracterizează prin miros scăzut, procesabilitate excelentă și scurgeri scăzute de adeziv.

Avantaj:

  • Benzi adezive pe două fețe cu suport din poliester
  • Designul mai subțire al produselor deschide noi posibilități de design
  • Economii de timp datorită atingerii mai rapide a rezistenței adezive finale
  • Bretele din poliester cu miros scăzut facilitează manipularea și procesarea
  • Rezistență ridicată a adezivului chiar și cu grosime redusă a adezivului
  • Responsabilitate imediată foarte puternică

Recomandare:

  • Atașați panouri decorative și elemente
  • Aplicații posibile pe substraturi acoperite cu pulbere sau vopsite UV
  • Lipirea pe sau PP
  • Asamblați carcasele și componentele din plastic