3M™ Kétoldalas ragasztószalag poliészter hátlappal 9629PC, átlátszó, 19 mm x 55 m, 0,1 mm

Cikkszám: 7000115779
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000115779
EAN / GTIN 50051111919946
Gyártó száma 7000115779

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
A vékonyabb termékminták új tervezési lehetőségeket nyitnak meg
Időmegtakarítás a végső ragasztószilárdság gyorsabb elérésének köszönhetően
Teljes szélesség: 19 mm
Nagy ragasztószilárdság még alacsony ragasztóvastagság mellett is

Leírás:

A 3M™ 360 ragasztószalagok kétoldalas ragasztószalagjai gyors tapadást biztosítanak a legtöbb alacsony energiájú felülethez. Alacsony szag, kiváló feldolgozhatóság és alacsony ragasztószivárgás.

Jellemző:

Kétoldalas ragasztószalagok poliészter hátlappal
Az alacsony szagú poliészter pántok megkönnyítik a kezelést és a feldolgozást
Nagyon erős azonnali felelősség

Figyelem:

Rögzítse a dekoratív paneleket és elemeket
Lehetséges alkalmazások porszórt vagy UV-festett alapanyagokon
PE vagy PP ragasztása
Szerelje össze a műanyag házakat és alkatrészeket