{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 3M™ 9629PC | |
| Référence fabricant | 3M™ 9629PC | |
| Couleur | transparent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Matériau protecteurs | papier de séparation siliconé | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Substrat | film PET | |
| Masse adhésive | acrylate modifié | |
| Support présent | oui | |
| Domaine d’application | Intérieur; substrats lisses | |
| Type d’application | Montage; collage permanent; coller | |
| Caractéristiques | elimination sans résidus; souplesse; élastique | |
| Longueur L | 55 m | |
| Largeur B | 19 mm | |
| Epaisseur S | 0,1 mm |
| Référence article | 7000115779 | |
| EAN / GTIN | 50051111919946 | |
| Réf. fabricant | 7000115779 | |
| Article hors catalogue | L01310 1156 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |