3M™ Cinta de Doble Cara 9629PC, Incolora, 19 mm x 55 m, 0.1 mm

Número de artículo: 7000115779
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 48 unidades
  • Pasos del pedido: 48 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ 9629PC
Denominación del fabricante 3M™ 9629PC
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Acrilato modificado
Con forro sí
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; elástico
Longitud L 55 m
Anchura B 19 mm
Espesor S 0,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000115779
EAN / GTIN 50051111919946
Número del fabricante 7000115779
Número L L01310 1156
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Más fuerza con menos adhesivo. Propiedades de pegado rápido a diversos sustratos LSE y HSE. Mínimo rezumado del adhesivo. Poco olor. Excelente capacidad de conversión y troquelado.

Ventaja:

  • Cinta de doble cara de 100 µm en un soporte de poliéster PET.
  • Tiene un liner de papel kraft PCK n.º 58 revestido con varias capas.
  • Une materiales inmediatamente gracias a su rápida adhesión
  • La cinta de doble cara presenta propiedades de adhesión excepcionales y se une bien a plásticos de alta y baja energía superficial tales como HDPE, PP, ABS, policarbonato, PMMA y pinturas en polvo.
  • Presenta excelentes propiedades de pegado rápido.
  • Buena resistencia a disolventes y excelente resistencia a la humedad.
  • Se adhiere bien a diversos plásticos tales como ABS, HDPE, PP, PMMA, acrílicos y policarbonato.
  • Ideal para dispositivos electrónicos.
  • Proporciona una excelente resistencia a disolventes y a la humedad
  • Adhesivo de doble cara 360 sobre un liner de papel

Recomendación:

  • Adjuntar paneles decorativos y elementos
  • Posibles aplicaciones en sustratos con recubrimiento en polvo o pintados con UV
  • Vinculación de PE o PP
  • Ensamblar carcasas y componentes de plástico